材質本体:鋼板 白塗装
消費電力(W)12.4
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)69.3
仕様LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)123
幅(mm)190
高さ(mm)66
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
容量(VA)24
色(本体)白
光束(Lm)860
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:70
演色指数(Ra)80
従来光源白熱灯100W×2灯相当
調色の可否否