DSL-4896YW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) AC100V 63721133

DSL-4896YW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63721133 DSL-4896YW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63721133

スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:60 注文コード63721133 品番DSL-4896YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は光源色・配光角度・光束など28種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.2 仕様LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 寸法(mm)巾90 高120 出165 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 光色電球色 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)270 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63721133 DSL-4896YW 65945662 DSL-4896YW スポットライト DAIKO(大光電機) スポットライト DAIKO(大光電機) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする