スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)配光角:20 光束(Lm)270 注文コード63721167 品番DSL-5346YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は光源色・配光角度・光束など28種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明 消費電力(W)4.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.8 仕様首振外向のみ90°・ 回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)70 高さ(mm)122 タイププラグタイプ 奥行(mm)75 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色電球色 容量(VA)7.9 色(本体) 光束(Lm)270 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン35W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63721167 DSL-5346YW 12309729 DSL-5346YWE LEDスポットライト DAIKO(大光電機) LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 1台 7,398 税込8,138 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする