スポットライト/非調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード63721194 品番DSL-5329AW
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品は光源色・光色など6種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 光束(Lm)1200 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 長さ(mm)130 幅(mm)210 高さ(mm)75 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.2 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 容量(VA)28 色(本体) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W×2灯相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする