色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.1
光束(Lm)1120
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
長さ(mm)130
幅(mm)210
高さ(mm)75
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)16.2
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
容量(VA)28
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯100W×2灯相当