ダウンライト/ダウンライト3兄弟/温調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63721228 品番DDL-4569FBG
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 消費電力(W)6.4 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)60.1 付属品拡散パネル付 タイプ温調(位相調光|逆位相調光) 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 機能調光調色機能付(100%・2700K〜1%・2000K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700〜2000 光源色電球色〜キャンドル色 容量(VA)12 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)385 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83/83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63721228 DDL-4569FBG 57295720 DDL-5647FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする