DDL-4903WW ダウンライト/ダウンライト3兄弟/段調 DAIKO(大光電機) AC100V Ra83 色(本体)白 63721483

ダウンライト/ダウンライト3兄弟/段調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63721483 品番DDL-4903WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

径(Φmm)111 消費電力(W)5.6 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)78 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(100%-70%-1%) ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命60,000時間 容量(VA)10 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 光色昼白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)480 調光の可否段調(プルレス調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする