径(Φmm)111
消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)78
エネルギー消費効率(Lm/W)78.5
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(100%-70%-1%)
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命60,000時間
容量(VA)10
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)440
調光の可否段調(プルレス調光)
従来光源白熱灯60W相当