径(Φmm)111
消費電力(W)8.5
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)78
エネルギー消費効率(Lm/W)83.5
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
タイプ段調(プルレス調光)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(100%-70%-1%)
定格寿命(時間)光源寿命60,000時間
器具・セットセット品
光源色電球色
容量(VA)15
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
光束(Lm)710
配光角度(°)配光角:60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当