ダウンライト/ダウンライト3兄弟/段調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63721553 品番DDL-5407YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

径(Φmm)87 消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 エネルギー消費効率(Lm/W)64.2 付属品拡散パネル付 仕様電源付(別置) 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) タイププルスイッチ調光 COBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(100%-70%-1%) 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 光源色電球色 容量(VA)10 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)360 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63721553 DDL-5407YW 57298660 DDL-6217YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする