材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/ポリカーボネート(透明)
径(Φmm)87
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)72
光源色温白色
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置)
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)44.8
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25、取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
光束(Lm)260
配光角度(°)配光角:30
演色指数(Ra)96
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1〜100
調光の可否可
カットオフアングル35°
従来光源ダイクロハロゲン50W相当