DDL-4763WW ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機) Ra82 消費電力4.2W 色(本体)白 63721727

ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63721727 品番DDL-4763WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

調光の可否非調光 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 仕様LED交換可、高気密SGT形 材質枠:アルミ板 白塗装 径(Φmm)116 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)100 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 光色昼白色 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)360 従来光源40W形
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63721727 DDL-4763WW 65934042 DDL-4763WW ダウンライト DAIKO(大光電機) ダウンライト DAIKO(大光電機) 1個 4,990 税込5,489 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする