ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63721736 品番DDL-4763YW
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

調光の可否 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 グリーン購入法適合 仕様LED交換可、高気密SGT形 材質枠:アルミ板 白塗装 径(Φmm)116 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)350 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 従来光源40W形
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする