調光の可否可
色温度(K)5000
消費電力(W)8.5
容量(VA)15
エネルギー消費効率(Lm/W)69.4
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
色(本体)白
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)
タイプCOBタイプ
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
配光角度(°)配光角:30
径(Φmm)112
埋め込み深さ(mm)80
付属品拡散パネル付
仕様白コーン、首振各30°・回転350°、電源付(別置)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
光源色昼白色
光束(Lm)590
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1〜100