調光の可否否
色温度(K)2700
消費電力(W)8
容量(VA)13
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
従来光源白熱灯100W相当
色(本体)白
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜20
配光角度(°)配光角:60
径(Φmm)110
埋め込み深さ(mm)100
付属品拡散パネル付
仕様首振片側のみ45°・回転300°
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
光源色電球色
光束(Lm)580
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100