ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/LED交換可能タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63721946 品番 DDL-3966YWG
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
色(本体) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:鋼板 白塗装 /灯具:鋼板 白塗装 仕様LED交換可、白コーン、首振各30°・回転350° 径(Φmm)115 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 定格寿命(時間)30,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)90 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 容量(VA)8 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)390 配光角度(°)配光角:18 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)20〜100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※調光器DP-40720は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする