色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
カットオフアングル35°
色(本体)白
材質枠:アルミ板 白(一部黒塗装)/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)
保護構造防雨形
配光角度(°)配光角:25
付属品拡散パネル付
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、首振片側30°・回転350°、電源付(別置)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)87
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)100
光源色電球色
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)300
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否