ダウンライト/ユニバーサル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード63721998 品番DDL-4759AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は光源色など15種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)62 色(本体) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工) 配光角度(°)配光角:20 付属品拡散パネル付 仕様白コーン、首振片側30°回転350°、電源付(別置) タイプCOBタイプ 径(Φmm)87 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)100 光源色温白色 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)360 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63721998 DDL-4759AWG 57299956 DDL-6242AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする