ダウンライト/よくばりダウン/よくばり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63722165 品番DDL-4809FBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 消費電力(W)8.4 定格寿命(時間)50,000時間 埋め込み深さ(mm)80 付属品拡散パネル付 仕様黒コーン タイプよくばり(位相調光|逆位相調光) 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 光源色電球色・温白色・昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69 容量(VA)15 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)580 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83/83/83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63722165 DDL-4809FBG 81363094 DDL-6809FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする