DOL-4839YB ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機) Ra82 消費電力4.2W 63722278

ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 注文コード63722278 品番DOL-4839YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は色温度など3種類から選べます 他の種類を見る
材質枠:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 色(本体) 仕様LED交換可 径(Φmm)115 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100専用 保護構造防雨形 消費電力(W)4.2 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)125 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.3 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)220 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源40W形 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63722278 DOL-4839YB 81362525 DOL-4839YB ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機) ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機) 1台 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする