材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色(本体)白
仕様LED交換可
径(Φmm)115
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100専用
保護構造防雨形
消費電力(W)4.2
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)125
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.3
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)220
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源40W形
調色の可否否