3/22より値下げ!現場を応援

ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63722296 品番 DDL-4918AWG
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 色(本体) 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 埋込穴(Φmm)150 径(Φmm)184 グリーン購入法適合 付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 光源色温白色 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)1360 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする