色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
色(本体)白
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
埋込穴(Φmm)125
径(Φmm)150
グリーン購入法適合
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
光源色温白色
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)1360
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否