曜日別特売
DDL-4920WWG ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機) 63722357

ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)125
光源色昼白色
色(本体)
内容量1台注文コード63722357品番DDL-4920WWG
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104.4色(本体)材質枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)埋込穴(Φmm)125径(Φmm)150グリーン購入法適合付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80光源色昼白色容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)1400配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯200W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする