材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1色(本体)黒付属品常時点灯モード付、拡散パネル付仕様黒コーン規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40,000時間器具・セットセット品容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間30秒光束(Lm)370配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当