材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73
色(本体)黒
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
仕様黒コーン
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
点灯保持時間30秒
光束(Lm)380
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当