ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63722436 品番 DDL-5394YW
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.7 色(本体) 付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 仕様白コーン 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 点灯保持時間30秒 光束(Lm)420 配光角度(°)配光角:60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63722393
2023-10-27
用途:
照明取替え
株式会社ユタカ商会 様 (建設業・工事業)

無事に商品が届きました
またありました際はよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする