ダウンライト/人感センサー付タイプ/連動マルチタイプΦ100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63722488 品番DDL-4546AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 消費電力(W)8 容量(VA)15 エネルギー消費効率(Lm/W)85 従来光源白熱灯100W相当 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 埋込穴(Φmm)100 径(Φmm)111 埋め込み深さ(mm)80 グリーン購入法適合 付属品拡散パネル付 仕様白コーン、送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 点灯保持時間1分 色(本体) 光束(Lm)680 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63722488 DDL-4546AW 57297558 DDL-5704AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする