材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/バッフル:アルミダイカスト 黒塗装
色(本体)黒
仕様LED交換可
タイプバッフルタイプ
径(Φmm)84
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.7
定格寿命(時間)30,000時間
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)82
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
容量(VA)8
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)390
配光角度(°)配光角:18
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)20〜100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当