ダウンライト/調光タイプM形(一般形)/LED交換可能タイプ/調光タイプM形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63722558 品番 DDL-3965YWG
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/バッフル:アルミダイカスト 白塗装 色(本体) 仕様LED交換可 タイプバッフルタイプ 径(Φmm)84 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.7 定格寿命(時間)30,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 容量(VA)8 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)390 配光角度(°)配光角:18 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)20〜100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※調光器DP-40720は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする