色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
光束(Lm)470
付属品拡散パネル付
仕様白コーン
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)6.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)11
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否