ダウンライト/調光角タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 角形タイプ/和風/ダウンライトSB形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63722619 品番DDL-5013WBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 色(本体) 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 光源色昼白色 付属品拡散パネル付 仕様黒コーン タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)8.5 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)630 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□111 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63722619 DDL-5013WBG 57295196 DDL-5043WBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,198 税込5,718 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする