色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)67.2
色(本体)黒
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
光源色昼白色
付属品拡散パネル付
仕様黒コーン
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.8
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)390
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
径(mm)□111
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当