ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63722899 品番DDL-5410YBG
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ポリカーボネート(消し) 消費電力(W)7.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.1 付属品拡散パネル付 仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、電源付(別置) タイプCOBタイプ 径(Φmm)87 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)72 容量(VA)8 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)275 配光角度(°)配光角:50 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 調光の可否 カットオフアングル35° 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63722899 DDL-5410YBG 57299527 DDL-6231YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする