ダウンライト/調光丸タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 丸形タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63723364 品番DDL-5007ABG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 色(本体) 付属品拡散パネル付 仕様黒コーン タイプCOBタイプ 径(Φmm)137 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)8.5 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)640 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63723364 DDL-5007ABG 57295020 DDL-5037ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする