材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.6
色(本体)白
付属品拡散パネル付
仕様白コーン
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)8
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)560
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源白熱灯80W相当
調色の可否否