ダウンライト/調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/調光傾斜天井用ダウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63724229 品番DDL-5406AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)69.8 色(本体) 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 埋込穴(Φmm)75 径(Φmm)87 埋め込み深さ(mm)72 付属品拡散パネル付 仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°〜30°、電源付(別置) タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.8 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 光源色温白色 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)405 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63724229 DDL-5406AWG 57299308 DDL-6227AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする