埋込穴(Φmm)100
径(Φmm)113
埋め込み深さ(mm)152
調光の可否非調光(非調光)
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.1
容量(VA)11
エネルギー消費効率(Lm/W)72.1
色(本体)白
材質枠:鋼板 白塗装/バッフル:鋼板 白塗装
配光角度(°)配光角:70
仕様LED交換可
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
ランプランプ付
光源寿命光源寿命40,000時間
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光色昼白色
定格光束(Lm)400
従来光源白熱灯60W相当