埋込穴(Φmm)100
径(Φmm)113
埋め込み深さ(mm)152
調光の可否非調光(非調光)
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7
容量(VA)12
エネルギー消費効率(Lm/W)27.1
色(本体)黒
材質枠:鋼板 黒塗装/バッフル:鋼板 黒塗装
配光角度(°)配光角:60
仕様LED交換可
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
ランプランプ付
光源寿命光源寿命40,000時間
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光色電球色
定格光束(Lm)230
従来光源白熱灯60W相当