ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯60W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63724606 品番DDL-5246WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)75 径(Φmm)90 埋め込み深さ(mm)140 調光の可否 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 消費電力(W)6.1 容量(VA)10 エネルギー消費効率(Lm/W)40.9 色(本体) 材質本体:アルミ 白塗装 配光角度(°)配光角:50 仕様LED交換可 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 光源色昼白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)250 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63724606 DDL-5246WW 12310255 DDL-5246WWE LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする