埋込穴(Φmm)75
径(Φmm)90
埋め込み深さ(mm)140
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7
容量(VA)11
エネルギー消費効率(Lm/W)35.7
色(本体)白
材質本体:アルミ 白塗装
配光角度(°)配光角:50
仕様LED交換可
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)250
従来光源白熱灯60W相当