埋込穴(Φmm)150
径(Φmm)166
埋め込み深さ(mm)148
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)75.3
色(本体)白
材質枠:アルミ板 白塗装
配光角度(°)配光角:60
仕様LED交換可
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
光源色昼白色
容量(VA)12
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)605
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯80W相当