ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯100W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63724728 品番DDL-5362AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光束(Lm)550 付属品拡散パネル付 材質プラスチック 白 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 埋め込み寸法(mm)□75 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□87 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63724728 DDL-5362AB 57295781 DDL-5650AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 5,798 税込6,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする