DDL-5113WW ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯100W相当/がんばる価格 DAIKO(大光電機) Ra83 消費電力7.6W 63724773

ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯100W相当/がんばる価格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63724773 品番DDL-5113WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 径(mm)□111 調光の可否非調光(非調光) 付属品拡散パネル付 仕様白コーン 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 ランプLED内蔵 埋め込み深さ(mm)78 光源寿命光源寿命60,000時間 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 光色昼白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)720 従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする