ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯100W相当/がんばる価格

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63724789 品番DDL-5113YB
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)76.3 径(mm)□111 調光の可否 付属品拡散パネル付 仕様黒コーン 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 光源色電球色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)580 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63724789 DDL-5113YB 57295580 DDL-5143YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする