材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
径(mm)□111
調光の可否非調光(非調光)
付属品拡散パネル付
仕様白コーン
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)78
光源寿命光源寿命60,000時間
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
光色電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)670
従来光源白熱灯100W相当