ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯60W相当/がんばる価格

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63724868 品番DDL-5111YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 光束(Lm)360 付属品拡散パネル付 仕様黒コーン 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□111 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63724868 DDL-5111YB 57295485 DDL-5141YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63724877
2024-01-09
用途:
内装作業時
卸売・小売業

対応も早く、商品にもとても満足しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする