ダウンライト/非調光丸タイプSB形/グレアレス ホワイトコーンタイプ/グレアレス/ホワイトコーンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63724938 品番DDL-5425YW
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)2700 消費電力(W)3.2 容量(VA)8 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 従来光源ダイクロハロゲン35W相当 仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置) 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/ポリカーボネート(透明) タイプCOBタイプ 径(Φmm)62 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)65 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)175 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 調光の可否 カットオフアングル35° 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする