色温度(K)3500
消費電力(W)5.9
容量(VA)10
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置)
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/ポリカーボネート(透明)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)62
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)65
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
光束(Lm)275
配光角度(°)配光角:20
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
調光の可否否
カットオフアングル35°
調色の可否否