埋込穴(Φmm)50
径(Φmm)60
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
消費電力(W)1
容量(VA)3
エネルギー消費効率(Lm/W)51
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装
配光角度(°)配光角:15
仕様白コーン、制御レンズ付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)光源寿命40,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
光束(Lm)51
調光の可否否